※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アマテイ
アマテイの 釘
アマテイの ワイヤ連結釘
NS3050T
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(250本×32巻)
注文コード
57897106
品番
12431026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
焼入処理等特殊加工されたスクリュー釘。3.2mm鋼板まで打ち込めます。
用途
鋼板への木材の取付施工工事に使用。
長さ(mm)
50
線径(Φmm)
3
頭径(Φmm)
5.1
先端形状
角先
胴部
スクリュー
連結方式
針金連結