アマテイ
アマテイの 釘
アマテイの ワイヤ連結釘
AP2845T
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200本×20巻)
注文コード
57897149
品番
12344033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
線径(Φmm)
2.8
頭径(Φmm)
6
先端形状
角先
胴部
スクリュー
連結方式
プラシート連結