※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アマテイ
アマテイの 釘
アマテイの ワイヤ連結釘
CN50(グリーン)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(25kg)
注文コード
57897167
品番
12120071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
2×4工法用CN釘。釘打ち込み後にサイズの識別検査がしやすいよう規定色にコート着色している。
用途
枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。
長さ(mm)
50
線径(Φmm)
2.87
頭径(Φmm)
6.8
先端形状
角先
胴部
スムース
適合JIS規格
A5508
着色
グリーン