※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アマテイ
アマテイの 釘
アマテイの ワイヤ連結釘
CN50SP(グリーン) 5KX4 防錆タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5kg×4箱)
注文コード
57897203
品番
12120087
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
2×4工法用CNZ釘。CN釘に防錆処理を施したバラ釘。雨濡れによる釘からの黒しみ防止効果がある。
用途
枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。
長さ(mm)
50
線径(Φmm)
2.87
頭径(Φmm)
6.8
先端形状
角先
胴部
スムース
適合JIS規格
A5508
着色
グリーン