※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アマテイ
アマテイの 釘
アマテイの ワイヤ連結釘
CN75SP(ブルー) 5KX4 防錆タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5kg×4箱)
注文コード
57897228
品番
12120089
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
75
線径(Φmm)
3.76
頭径(Φmm)
7.8
先端形状
角先
胴部
スムース
着色
ブルー