アマテイ
アマテイの 釘
アマテイの ワイヤ連結釘
APN4232GR グリーン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100本×40巻)
注文コード
57897289
品番
23820009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
国土交通省告示第1541号対応ねじ。DTSN(ドリリングタッピンねじ)と呼ばれるJISねじ。
用途
石膏ボードと木質下地の締結。
長さ(mm)
32
呼び径(mm)
4.2
連結方式
プラシート連結
適合JIS規格
B1125
着色
グリーン