ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の その他診察器具
トーマス架台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンパクト
注文コード
57897377
品番
-
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
適度のクッションで、下肢の固定・保護に便利です。カバーは抗菌タイプで、洗濯しても効果は変わりません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280
質量(kg)
1.8
材質
中身/ウレタン、カバー/ポリエステル100%
溝幅(mm)
180
傾斜角度(°)
25
洗濯方法
洗濯可/乾燥機不可
付属品
専用カバー
仕様
コンパクト
アズワン品番
0-3375-22
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000