DLAB
DLABの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
DLABの ピペット/ピペッター/スポイト
DLABの ピペットポンプ/電動ピペッター
ピペットフィラー Levo Plus
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57897499
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
強力なモーターで25mLのピペットを約5秒で満タンにできます。片手で容易に操作でき、充電中も使用可能です。6段階のスピード調節が可能です。吸引力の強い高速タイプ!
付属品
交換用フィルター×1個、壁掛けホルダー、スタンド
材質
本体/PVDF・ABS樹脂・ポリカーボネート、フィルター/ポリエーテルサルフォン
質量(g)
約200
電源
リチウムイオン充電池(付属)またはACアダプター(付属)
表示
液晶、バッテリー残量・速度設定値
適合ピペット(mL)
0.1〜100
充電時間(時間)
約2
アズワン品番
3-7038-11