田辺プレス
田辺プレスの 専門診療・科目別
田辺プレスの リハビリ・整形
田辺プレスの 松葉杖
MgクラッチU型 オープンカフ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
7-6667-12
注文コード
57897587
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥15,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
右手用、左手用、左右兼用の3タイプから選べます。滑りにくい特殊グリップで、右手・左手用は手にしっかりかかる形状です。
アズワン品番
7-6667-12
品名
オープンカフ
仕様
右手用 M
材質
シャフト/マグネシウム合金、グリップ・先端ゴム/エラストマー樹脂、カフ/PP(ポリプロピレン)
高さ(mm)
グリップまで:約685〜880(10mm間隔)/カフ〜グリップまで:約220〜280(10mm間隔)
先端径(Φmm)
脚:18
耐荷重(kg)
120
質量(g)
約550