MgクラッチU型 オープンカフ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番7-6667-14 注文コード57897596 品番-
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥15,980
販売価格(税別) 非課税商品
15,980
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

右手用、左手用、左右兼用の3タイプから選べます。滑りにくい特殊グリップで、右手・左手用は手にしっかりかかる形状です。

アズワン品番7-6667-14 品名オープンカフ 仕様左手用 M 材質シャフト/マグネシウム合金、グリップ・先端ゴム/エラストマー樹脂、カフ/PP(ポリプロピレン) 高さ(mm)グリップまで:約685〜880(10mm間隔)/カフ〜グリップまで:約220〜280(10mm間隔) 先端径(Φmm)脚:18 耐荷重(kg)120 質量(g)約550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「松葉杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする