曜日別特売
INK4E100X1 インカ リフティングスリング 大洋製器工業 57898174

インカ リフティングスリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本
幅(mm)100
ベルト幅(mm)100
全長(m)1
内容量1本注文コード57898174品番INK4E100X1
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.

用途
一般玉掛け作業用。
幅(mm)
100
使用荷重(t)
4
最大使用荷重(t)
4
全長(m)
1
ベルト幅×厚さ(mm)
100
アイ部(mm)
370
トラスコ品番
201-0683
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
8
ベルト幅(mm)
100
JIS規格
B 8818:3等級
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする