曜日別特売
FL40SEXNF2 直管蛍光灯<パルック> Panasonic(パナソニック) 57898305

直管蛍光灯<パルック>

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード57898305品番FL40SEXNF2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,950
適合点灯管:FG-4PL(F2) 、電子点灯管:FE4P(F2)管径(Φmm)ガラス:32.5口金G13定格消費電力(W)40全光束(Lm)3560定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.42定格ランプ電力(W)37色温度(K)5000光色パルック色電球の種類蛍光灯
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57898323
2021-09-01
用途: 台所キッチンの照明用に!!油の煙が当たるので精密なLED照明が不向きの為使用
製造業

思っていたより、明るく白色より自然な色合いですごく良いですね!!インバーター安定器で点灯させているので明るく点灯しています。お勧めの色合いです!!

対象商品 : 57898305
2020-12-26
用途: 工場内の蛍光灯
卸売・小売業

これまで使っていた昼光色は、少し青白っぽい明りでしたが、このパルック色は昼間の太陽下のような色味で、色物の発色がよいです。
コロナ禍で買いに行くのをためらっていたので、宅配で届けて頂き助かりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする