キャスタープレート

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57898463 品番 40型
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

大型鉢の移動が手軽に行えます。
鉢の受け皿にキャスターが付属しています。
植物の移動を楽にする、5個のキャスターで抜群の安定感です。
お掃除や植木のお手入れも、キャスター付なので楽に移動が行えます。

用途キャスター付鉢皿。 材質ポリプロピレン ブラウン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)410×105 耐荷重(kg)80未満
注意
※重量物を載せた状態で白木床・フローリング等を移動すると床面を傷付ける恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57898479
2022-12-12
用途:
鉢植え換えとき
卸売・小売業

掃除時に重たい鉢を持ち上げなくて良いので
掃除が楽になりました。
見た目もスマートです!

対象商品:
57898463
2021-12-17
用途:
家庭菜園の大型丸形プランターの移動に使用
その他業種

大型丸形プランターの庭内移動を快適にするため購入。以前のように力による大型プランターの移動が腕力の低下で難しくなりサイズにあったこのプレートを導入。
快適にプランター移動が出来るようになったので満足している。

対象商品:
57898463
2021-08-11
用途:
大きめでよかったです。
運輸・通信業

10号鉢にポットフィートをつけて乗せるのに購入。サイズぴったりでした。
室内での大きめの鉢の場合、キャスター付きは必須です。しっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする