大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの プランター
クエンチポット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57898488
品番
S-100
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
植物をスタイリッシュに演出するインドアポットです。
ハイセンスなホワイトカラーでインテリアとしての楽しみ方を広げます。
底穴が無いのでハイドロカルチャーや花器など自由な発想で使用できます。
用途
フラワーポット/プランター。
仕様
底穴なし
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
100×100×H150
色
ホワイト
容量(L)
0.8