eco&ecoウインプランタ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57898524 品番 角38型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

リサイクル原料を100%使用しています。
軽くて丈夫なプラスチックの機能と素朴であたたかな成分がマッチングしたアイテムです。
使用後の廃棄・焼却の際にも、化学物質の発生を極力抑えます。

用途ガーデニング用プランター。 材質ポリプロピレン ポリエチレン混合再生樹脂 寸法(mm)380×380×H285 エコブラウン 容量(L)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57898524
2022-08-25
用途:
園芸
その他業種

容量と大きさのバランスを考慮して購入したが、ちょうど良い大きさだった。

対象商品:
57898497
2022-02-14
用途:
コンポストとして使用する
その他業種

遠方に発送してもらったので、複数購入した中に破損した品がありました。しかし、電話で直接状況を伝えて返品交換を迅速に行って下さり、安心して今後も購入できます。

対象商品:
57898497
2021-02-03
用途:
園芸の一部に
その他業種

今回はこのプランター を7個注文しましたが、そのうち1つの底が割れていました。今までこのプランター は20個以上は購入していますが破損は初めてです。深くて頑丈で非常に使いやすいのですが。
破損の連絡をしたら、すぐに代替品を発送して頂き、全く問題ないです。
何だったんだろう、って思いましたが、リピートすると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする