キッチンファーム

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57898576 品番250
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水と種があれば、どんな場所でもスプラウトが栽培可能です。
誰でも短期間で簡単に野菜栽培を楽しめます。
キッチンサイドにフィットするデザインとカラーです。
虫や雑菌の心配がなく安心です。

用途スプラウト栽培容器。 材質ポリプロピレン・スチロール グリーン 容量(L)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×77×125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-07
用途:
カイワレ栽培用
自動車・二輪車・自転車関連業

何ら問題なくカイワレを育てることが出来ます。良い商品です。

2022-05-26
用途:
スプラウト栽培
製造業

ブロッコリースプラウトの栽培に使用しました。
種が小さいため、本商品の編み目をすり抜けて下に落ちてしまうのが難点です。
キッチンペーパーを敷くことで対処しました。
水換えなどの作業はやりやすいです。

対象商品:
57898567
2021-08-27
用途:
猫草の水耕栽培

猫草を水耕栽培するために購入しました。
当然かも知れませんが日当たりが良いところだとよく洗っても2日目に藻が生えてきます。
頻繁に水交換をされほうが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする