大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの プランター
PON
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57898777
品番
C-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
多肉植物やミニ観葉を手軽に楽しめるアイテムです。
ガラスのような質感とシンプルデザインのミニポットです。
アレンジやハイドロカルチャーに使えます。
用途
フラワーポット/プランター。
材質
ポリスチレン
色
ホワイト
容量(L)
0.4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
90×96