大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの プランター
PON de eco
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57898856
品番
P-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
多肉植物やミニ観葉を手軽に楽しめるアイテムです。
天然素材を使用したシンプルなデザインのミニポットです。
用途
フラワーポット/プランター。
仕様
底穴あり
材質
ポリプロピレン+天然素材(木粉)
色
ブラウン
容量(L)
0.4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
88×85