ローズガーデンポット

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57898874 品番 36型
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

バラが美しく見える高級感のあるデザインと、バラの愛好家に嬉しい機能性が満載のバラ専用鉢です。
排水性を考慮した底面仕様です。
土がこぼれにくい5mm幅の底穴スリットを採用しました。
鉢底の通気性を確保する大きな通気孔です。
培養土の入れる目安が一目でわかる目盛り付きです。

用途バラの植え込みに最適なバラ専用鉢。 材質ポリプロピレン ダークグリーン 容量(L)20 寸法(直径Φ×高さH)(mm)360×375

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-10
用途:
バラ栽培

普通に入手可能なプラスチック製のバラ栽培用の植木鉢としては一番、高級感がありオススメです。細長形状のため、強風時に若干倒れやすいのですが、我が家のバラ鉢は基本的にコレ一択です。

対象商品:
57898865
2023-05-16
用途:
薔薇の鉢増し
その他業種

見た目がかっこいいので、リピート買いです。鉢の縁がちょっと持ちにくい。私は天気によって鉢を動かすので。

対象商品:
57898865
2021-11-19
用途:
バラの植え替えに使用
その他業種

以前からこのポットを気に入って使わせてもらっています。底の水抜けが良いと思います。 デザインがシンプルで良い。

対象商品:
57898874
2020-12-18
用途:
バラの植え替えに
その他業種

数あるバラ用のプラ鉢の中でも、こちらのローズガーデンポットの底は、メッシュなだけでなく、盛り上がっていて水切れが良さそうなので。我が家では、こちらのポットに揃えています。バラがとても元気に良く育ちます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする