大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの プランター
プランター受皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57898917
品番
55型
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
プランターの受け皿です。
ハンドルプランターの受け皿です。
用途
プランター受皿。
適合
55型用
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
540×250×H30
色
ダークブラウン