23型 ピタッとスノコ アップルウェアー 57899075

ピタッとスノコ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合サイズポット:7~9号鉢
内容量1個注文コード57899075品番23型
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

スノコが変形するので、鉢の大きさや形状に合わせて、ピタッと設置できます。
今までスノコが付属していなかったプラ鉢や、いびつな形状の陶器鉢にも設置できます。
水切りができるので排水性が良くなります。
スノコが器状になるので、空気の流通が良くなります。
丸型タイプ・角型タイプのどちらにも使用できます。
プラスチックなので軽く、女性や年配の方でも持ち運びがしやすいです。

用途鉢底石の代替として使用する鉢植用スノコ。仕様2枚組材質ポリプロピレンブラック適合サイズポット:7~9号鉢寸法(直径Φ×厚さ)(mm)234×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-24
用途: 鉢底石いらず
その他業種

これを利用することで、
鉢底石を入れて、、、土をいれて、、、の作業から解放されました。
繰り返し利用できて便利な商品です

1が参考にしています
対象商品 : 57899075
2024-02-01
用途: 鉢植え、植替え
農・林・水産業

鉢底石を使わなくてよいので軽くなるのと、鉢増しなどの植替えで古い鉢底石を取り除く作業がないので、作業がはかどります。丸底の鉢ならかなり隙間なくピタッとはまるので虫の侵入も防げそうと期待してます。

対象商品 : 57899066
2023-08-25
用途: 鉢で使用
その他業種

この商品を愛用中です。
鉢底石が不要になりました。
以前に購入したのが黒色なので、今回は白色を購入しました。
7号鉢には余裕で。8号鉢はピッタリと、便利な商品です。

対象商品 : 57899075
2023-04-14
用途: 大きめのプランターにおすすめ
医療法人 佐久間歯科小児歯科医療・福祉・介護関連業

大と小が有り、鉢底石がいらず手間がかからない。鉢より大きめのものを選ぶとピタッとなり土もこぼれず収まりが良い。ただ四角のプランターには使えない。四角が塞がらない。

1が参考にしています
対象商品 : 57899093
2022-10-11
用途: 鉢の寄せ植え
卸売・小売業

鉢底石も不要で花の成長にとても良いです。
ずっとこの商品を販売しているお店を探していましたが見つからずモノタロウで見つける方が出来て良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 57899093
2022-04-30
用途: 植え替えに便利
その他業種

深型の丸型にはほぼ合うかと思います
メーカーサイトでは四角も大丈夫とのことでしたが、フレグラースクエアの四隅に隙間ができ、そこから土が落ちていくのが気になり、辞めました。
10号の寄せ植え用にも使用したかったのですが、プランターの底中央が底上げしているタイプの為、サイズ大ではさらに浅型になり、土が少なすぎになり、断念しました。
鉢の中の形状によっては、容量が減りすぎるので注意が必要ですが、便利だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 57899075
2021-08-11
用途: 鉢底石の用途で
不動産業

メーカーのH.Pでこの商品を見かけ購入。
こんなに便利な商品が使用できて嬉しいです。
鉢底石の扱いずらさに地味なストレスを感じていましたが
この商品を使用して、長年のストレスから解放されました。

対象商品 : 57899075
2021-04-15
用途: 鉢植え
金融・保険業

鉢底石が不用となり便利です。鉢の底にピタッと収まります。7号鉢にちょうどよい大きさでした。6号鉢にはまわりを切って小さくして使用しました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする