プランツプレート

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57899188 品番 290型
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

従来のプラスチック製の鉢皿よりも、インテリア性の高いデザインでお部屋の雰囲気に溶け込みます。
鉢底から流れ出た汚れた水は、プレートの中央の凹に集まるので、鉢皿面の汚れが目立ちにくく、清潔に飾れます。
植木鉢の鉢皿としてだけでなく、インテリア雑貨や多肉植物・サボテン苗などを乗せて飾れるトレイとしても利用できます。
植木鉢の形状が丸型でも角型でも合わせやすい商品です。
様々な鉢に合わせやすいカラーバリエーションとなっております。
消耗品的な鉢受皿ではなく、肉厚がありしっかりとした作りで陶器鉢にも使用できます。

用途鉢底から流れ出た余分な水分を受け止めるために使用する鉢受皿。 材質ポリプロピレン 寸法(mm)290×290×36 ダークブラウン 適合サイズポット:10号鉢(底面230mm迄)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57899109
2021-08-26
用途:
屋内栽培用
不動産業

観葉植物の屋内栽培用に使用します。
アトリエスクエアの鉢と丁度良い感じにセットできました。
鉢受け皿から水が溢れることがなくなり
ストレスフリーの商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする