チェア

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 57899608 品番 CX-56H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

座面は耐久性の高いラバーウッド集成材です。
スタッキングにより省スペースで収納できます。
積重ねた時に傷がつかない様に、座裏は樹脂カバー付です。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×310×445 本体質量(kg)3.2 用途工場、施設、病院、ロッカー室、リフレッシュエリア、待合室 材質(座)ラバーウッド集成材、PP樹脂成型品/(脚部)スチール 幅(mm)310 質量(kg)3.2 高さ(mm)445 奥行(mm)310 キャスターなし 背もたれなし パイプ径(Φmm)22.2 塗装焼付塗装 座高(mm)445 高さ調節なし グリーン購入法適合 スタッキング 座面径(Φmm)330
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
北海道地方数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする