アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
透湿防風ジャケット 10354
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
57899879
品番
10354
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
急な雨にも対応する機能性素材のソフトシェルジャケットが登場
幅広いスタイルに組み合わせられる美しいシルエットと抜群のストレッチ性
用途
通勤、アウトドア、作業着
色
グレー
サイズ
M
胸囲(cm)
113
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
65
機能
撥水、防風、透湿、ストレッチ、止水ファスナー、両脇ダクトファスナー
裄丈(cm)
83
耐水圧(mm)
10000
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
10000
注意
防水仕様ではありません