アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
透湿防風ジャケット 10354
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
グレー
サイズ
LL
注文コード
57899897
品番
10354
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,300
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
急な雨にも対応する機能性素材のソフトシェルジャケットが登場
幅広いスタイルに組み合わせられる美しいシルエットと抜群のストレッチ性
用途
通勤、アウトドア、作業着
色
グレー
サイズ
LL
胸囲(cm)
121
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
69
機能
撥水、防風、透湿、ストレッチ、止水ファスナー、両脇ダクトファスナー
裄丈(cm)
89
耐水圧(mm)
10000
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
10000
注意
防水仕様ではありません