10354 透湿防風ジャケット 10354 アタックベース 57899933 10354 透湿防風ジャケット 10354 アタックベース 57899933

透湿防風ジャケット 10354

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57899933 品番 10354
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

急な雨にも対応する機能性素材のソフトシェルジャケットが登場
幅広いスタイルに組み合わせられる美しいシルエットと抜群のストレッチ性

用途通勤、アウトドア、作業着 ブラック サイズS 胸囲(cm)109 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)63 機能撥水、防風、透湿、ストレッチ、止水ファスナー、両脇ダクトファスナー 裄丈(cm)80 耐水圧(mm)10000 透湿性(g/m2・24hr以上)10000
注意
防水仕様ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする