10354 透湿防風ジャケット 10354 アタックベース 57899949 10354 透湿防風ジャケット 10354 アタックベース 57899949

透湿防風ジャケット 10354

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズM 注文コード57899949 品番10354
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥9,300
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

急な雨にも対応する機能性素材のソフトシェルジャケットが登場
幅広いスタイルに組み合わせられる美しいシルエットと抜群のストレッチ性

用途通勤、アウトドア、作業着 ブラック サイズM 胸囲(cm)113 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)65 機能撥水、防風、透湿、ストレッチ、止水ファスナー、両脇ダクトファスナー 裄丈(cm)83 耐水圧(mm)10000 透湿性(g/m2・24hr以上)10000
注意
防水仕様ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする