40000 Wスイッチヒートベスト 40000 (バッテリーセット) アタックベース 57900667 40000 Wスイッチヒートベスト 40000 (バッテリーセット) アタックベース 57900667 40000 Wスイッチヒートベスト 40000 (バッテリーセット) アタックベース 57900667 40000 Wスイッチヒートベスト 40000 (バッテリーセット) アタックベース 57900667 40000 Wスイッチヒートベスト 40000 (バッテリーセット) アタックベース 57900667 40000 Wスイッチヒートベスト 40000 (バッテリーセット) アタックベース 57900667

Wスイッチヒートベスト 40000 (バッテリーセット)

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57900667 品番 40000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900

スイッチ付けて20秒でぽっかぽか
前後切り替えWスイッチ×調整温度3段階で、いつでもどこでもヒートコントロールが思いのまま
便利なコネクター
一目でわかる電源スイッチ
様々なシーンに活躍
嬉しい省エネ設計

ブラック サイズ3L 着丈(cm)70 肩幅(cm)47 胸囲(cm)122 混率(%)ナイロン100 機能前面背面W発熱、襟電熱線入り、Wスイッチ仕様、防風、ストレッチ、手洗い可、位置切り替えWスイッチ、ジップ付き脇ポケット、内側バッテリーポケット、防水キャップ付きUSB端子、ハイテンションニット、調整スピンドル セット内容専用USBバッテリー、専用USBケーブル 種別ベスト 用途作業着、アウトドア、スポーツ観戦 アズワン品番65-0840-74
注意
※バッテリーとケーブルのセットです
※ACアダプターは付属しておりません
※市販のモバイルバッテリーもご利用頂けます

商品説明動画

ヒーターseries PV
この動画は、3人が参考にしています。
ヒートベスト 使用紹介動画
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57900667
2026-02-05
用途:
仕事着
北星工業株式会社 様 (製造業)

チャックの質が悪い。
ヒーターや素材的には星5
電源操作は バッテリー自体の電源を入れある。
ヒーターのスイッチ×2個 手間が多い。
改善の余地あるがまぁ、こんなところ。
電池の減りは MAXで3時間もてばよい。
温かさは 通常の貼るカイロレベルを3段階で切替。
この機能は温かい場所 出入りするとき便利。
機能はいいのに

チャックだけ 安物…
簡単に外れるし壊れる。
慎重に噛み合わせしないと ガチで使えなくなる。
チャックだけ100円ショップにありそうな物です

2026-01-09
用途:
寒冷期の構内作業

首や背中に加えて、両サイドのポケットもヒート効果があり非常に満足している

対象商品:
73854306
2023-03-03
用途:
夜勤者の屋外作業
土岐可鍛工業株式会社 様 (製造業)

3/3時点でモノタロウさん宛には電話連絡済みですが、電源スイッチが赤色から他の温度に切り替わらず長押ししても切れない現象が発生しました。
早めの対応よろしくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
57900658
2023-01-07
用途:
機械操作時
株式会社加賀染匠 様 (製造業)

寒い中での作業が寒くなくなりました。もう一枚欲しいぐらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする