アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
ストレッチブルゾン 33034
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
57901035
品番
33034
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
豊富な色展開と誠実な見た目で信頼を構築するきれいめブルゾン
夏物2203シリーズ対応
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
グレー
サイズ
LL
着丈(cm)
67
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
61
胸囲(cm)
118
混率(%)
ポリエステル65・綿35
機能
制電、形状安定、国内素材、ストレッチ、左袖ペン差し、左胸ペン差し、右胸ファスナー付ポケット、スリムスタイル、 ロゴ付胸ポケット、右胸ファスナーポケット引手、逆玉両脇ポケット、肩配色切り替え、肘立体カット
適合JIS規格
JIST-8118
用途
作業着
名入れ
可