33054 ストレッチブルゾン 33054 アタックベース 57901236 33054 ストレッチブルゾン 33054 アタックベース 57901236 33054 ストレッチブルゾン 33054 アタックベース 57901236 33054 ストレッチブルゾン 33054 アタックベース 57901236

ストレッチブルゾン 33054

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57901236 品番 33054
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

豊富な色展開と誠実な見た目で信頼を構築するきれいめブルゾン
国内素材
夏物2217シリーズ対応

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ベージュ サイズM 着丈(cm)63 肩幅(cm)46 袖丈(cm)57 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル65・綿35 機能制電、形状安定、ストレッチ、左袖ペン差し、左胸ペン差し、右胸ファスナー付ポケット、スリムスタイル、 ロゴ付胸ポケット、右胸ファスナーポケット引手、逆玉両脇ポケット、肘立体カット 適合JIS規格JIST-8118 用途作業着 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする