33071 ストレッチカーゴパンツ 33071 アタックベース 57901516 33071 ストレッチカーゴパンツ 33071 アタックベース 57901516

ストレッチカーゴパンツ 33071

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57901516 品番 33071
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

豊富な色展開と誠実な見た目で信頼を構築するきれいめブルゾン
国内素材
夏物2249シリーズ対応

用途作業着 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 ネイビー 混率(%)ポリエステル65・綿35 股下(cm)78 ウエスト(cm)85 機能ストレッチ、制電、ロゴ付カーゴポケット、ファスナー付カーゴポケット、膝立体カット、ロゴ付き後ろポケット 適合JIS規格JIST-8118 裾上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする