アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
ストレッチブルゾン 75054
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
57903275
品番
75054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
高級感溢れる風合いと確かな品質のこだわりウェア
国内素材
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
ネイビー
サイズ
S
着丈(cm)
58
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
57
胸囲(cm)
100
混率(%)
綿65・ポリエステル35
機能
ストレッチ、制電、消臭テープ、国内ドビーストレッチ、ロゴスライダー、袖ペン差し、右胸ファスナー付Wポケット、両脇逆玉ポケット、ノーフォーク、裾アジャスター
用途
作業着
名入れ
可