アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
ストレッチブルゾン 75054
商品レビューを投稿する
取扱い終了
名入れ可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
LL
注文コード
57903309
品番
75054
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
高級感溢れる風合いと確かな品質のこだわりウェア
国内素材
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
ネイビー
サイズ
LL
着丈(cm)
63
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
63
胸囲(cm)
112
混率(%)
綿65・ポリエステル35
機能
ストレッチ、制電、消臭テープ、国内ドビーストレッチ、ロゴスライダー、袖ペン差し、右胸ファスナー付Wポケット、両脇逆玉ポケット、ノーフォーク、裾アジャスター
用途
作業着
名入れ
可