ストレッチブルゾン 75054

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57903354 品番 75054
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

高級感溢れる風合いと確かな品質のこだわりウェア
国内素材

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
グレー サイズM 着丈(cm)59.5 肩幅(cm)47 袖丈(cm)59 胸囲(cm)104 混率(%)綿65・ポリエステル35 機能ストレッチ、制電、消臭テープ、国内ドビーストレッチ、ロゴスライダー、袖ペン差し、右胸ファスナー付Wポケット、両脇逆玉ポケット、ノーフォーク、裾アジャスター 用途作業着 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする