ストレッチブルゾン 75054

商品レビューを投稿する
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 グレー サイズLL 注文コード57903379 品番75054
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

高級感溢れる風合いと確かな品質のこだわりウェア
国内素材

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
グレー サイズLL 着丈(cm)63 肩幅(cm)51 袖丈(cm)63 胸囲(cm)112 混率(%)綿65・ポリエステル35 機能ストレッチ、制電、消臭テープ、国内ドビーストレッチ、ロゴスライダー、袖ペン差し、右胸ファスナー付Wポケット、両脇逆玉ポケット、ノーフォーク、裾アジャスター 用途作業着 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする