アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
防風裏メッシュジャケット 3234
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
57903616
品番
3234
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
ストレッチ、防風、裏総メッシュ、胸水ファスナー、背中プリント入れ可
用途
作業着、アウトドア、スポーツ観戦
仕様
袖ペン差し、反射ロゴ、ファスナー付胸ポケット、ファスナーガード、裏メッシュ、フード反射テープ付、裾調整ドローコード
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
122
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
49
着丈(cm)
72