アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
防風裏メッシュジャケット 3234
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ライム
サイズ
S
注文コード
57903783
品番
3234
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ストレッチ、防風、裏総メッシュ、胸水ファスナー、背中プリント入れ可
用途
作業着、アウトドア、スポーツ観戦
仕様
袖ペン差し、反射ロゴ、ファスナー付胸ポケット、ファスナーガード、裏メッシュ、フード反射テープ付、裾調整ドローコード
色
ライム
サイズ
S
胸囲(cm)
98
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
41
着丈(cm)
66