3234 防風裏メッシュジャケット 3234 アタックベース 57903799 3234 防風裏メッシュジャケット 3234 アタックベース 57903799 3234 防風裏メッシュジャケット 3234 アタックベース 57903799

防風裏メッシュジャケット 3234

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ライム サイズM 注文コード57903799 品番3234
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ、防風、裏総メッシュ、胸水ファスナー、背中プリント入れ可

用途作業着、アウトドア、スポーツ観戦 仕様袖ペン差し、反射ロゴ、ファスナー付胸ポケット、ファスナーガード、裏メッシュ、フード反射テープ付、裾調整ドローコード ライム サイズM 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)43 着丈(cm)69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする