曜日別特売
SGR50S 120B-0510 歯研平歯車 SGR シリーズ 協育歯車 57906233

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

歯研平歯車 SGR シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
歯数120
120
30
40
50
60
70
80
90
100
25
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
32
34
35
36
38
42
44
45
48
55
56
64
75
72
モジュール0.5
内容量1個注文コード57906233品番SGR50S 120B-0510
参考基準価格(税別)¥17,290販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
モジュール0.5歯数120種別平歯車材質S45C精度等級JIS1702-1 6級歯面硬度47~53表面処理黒染め処理基準円直径(Φmm)60歯先円直径(mm)61形状片ハブ付歯幅(mm)5穴径(Φmm)10穴仕上H7 穴のみハブ外径(Φmm)42ハブ長さL(mm)8全長(mm)13質量(g)189.97RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする