※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
歯研平歯車 SGR シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
歯数
32
32
32
30
40
50
60
70
80
90
100
120
25
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
34
35
36
38
42
44
45
48
55
56
64
75
72
モジュール
1
0.5
0.8
1
1.5
2
2.5
3
全180種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57906513
品番
SGR1S 32B-1010
参考基準価格(税別)
¥4,790
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
モジュール
1
歯数
32
種別
平歯車
材質
S45C
精度等級
JIS1702-1 6級
歯面硬度
47~53
表面処理
黒染め処理
基準円直径(Φmm)
32
歯先円直径(mm)
34
形状
片ハブ付
歯幅(mm)
10
穴径(Φmm)
10
穴仕上
H7 穴のみ
ハブ外径(Φmm)
25
ハブ長さL(mm)
10
全長(mm)
20
質量(g)
89.34
RoHS指令(10物質対応)
対応