※代表画像

E3535A-5P コーナーガード(35×35) ヒナカ(旧:日中製作所) 57908148 E3535A-5P コーナーガード(35×35) ヒナカ(旧:日中製作所) 57908148 E3535A-5P コーナーガード(35×35) ヒナカ(旧:日中製作所) 57908148 E3535A-5P コーナーガード(35×35) ヒナカ(旧:日中製作所) 57908148

コーナーガード(35×35)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 57908148 品番 E3535A-5P
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。

用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。 材質軟質PVC樹脂 長さ(mm)1000 形状コーナー用 寸法(mm)角:35×35 アイボリー 穴径(Φmm)芯金:4 材質(芯金)アルミ
注意
※コーナー柱角より25mm以上に下地必要になります。
※コンクリート下地の場合はプラグアンカー、ビス止め併用取付となります。
※表面樹脂カバー低温の場合固く、はまりずらい場合ドライヤー等で温めてから取付して下さい。
※ビス・ネジ関係は付属していませんので下地の状況に合わせご用意願います。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-18
用途:
物品の搬入時
社会福祉法人 聖心会 様 (医療・福祉・介護関連業)

見た目よりもしっかりしていて、機能的に問題なし
ビスを打ち込むときに下地の石膏ボード12.5mmだと打ち込めないのでコーナーから15〜20mm確保すべき

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする