ヒナカ(旧:日中製作所)
ヒナカ(旧:日中製作所)の コーナーガード・クッション
ヒナカ(旧:日中製作所)の L字型
コーナーガード(35×35)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
57908367
品番
E3535C-10P
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。
用途
工場内・駐車場・ガレージ等の柱。
材質
軟質PVC樹脂
長さ(mm)
2000
形状
コーナー用
寸法(mm)
角:35×35
色
イエロー
穴径(Φmm)
芯金:4
材質(芯金)
アルミ
注意
※コーナー柱角より25mm以上に下地必要になります。
※コンクリート下地の場合はプラグアンカー、ビス止め併用取付となります。
※表面樹脂カバー低温の場合固く、はまりずらい場合ドライヤー等で温めてから取付して下さい。
※ビス・ネジ関係は付属していませんので下地の状況に合わせご用意願います。
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300