E6565A-10P コーナーガード(65×65) ヒナカ(旧:日中製作所) 57908428 E6565A-10P コーナーガード(65×65) ヒナカ(旧:日中製作所) 57908428 E6565A-10P コーナーガード(65×65) ヒナカ(旧:日中製作所) 57908428 E6565A-10P コーナーガード(65×65) ヒナカ(旧:日中製作所) 57908428

コーナーガード(65×65)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 57908428 品番 E6565A-10P
参考基準価格(税別)¥82,500 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。

材質軟質PVC樹脂 形状コーナー用 アイボリー 寸法(mm)角:65×65 長さ(mm)1000 穴径(Φmm)芯金:7 材質(芯金)アルミ 用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。
注意
※コーナー柱角より45mm以上に下地必要になります。
※コンクリート下地の場合はプラグアンカー、ビス止め併用取付となります。
※表面樹脂カバー低温の場合固く、はまりずらい場合ドライヤー等で温めてから取付して下さい。
※ビス・ネジ関係は付属していませんので下地の状況に合わせご用意願います。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-23
用途:
倉庫の建物のコーナー保護
株式会社 石原工務店 様

商品自体には問題はなかったがメーカー直送商品で出荷3日以内のはずが5日掛かってしまっているので、このメーカーは出荷が遅いと覚悟して注文しないといけないのがわかった。
工事予定が遅れてしまい残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする