※寸法図
ヒナカ(旧:日中製作所)
ヒナカ(旧:日中製作所)の コーナーガード・クッション
ヒナカ(旧:日中製作所)の L字型
面取柱用コーナーガード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
色
ブラック
注文コード
57909234
品番
E3018A-10P
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
面取柱へのリフト・車・台車からの柱保護に最適です。
材質
軟質PVC樹脂
形状
コーナー用
色
ブラック
長さ(mm)
1000
材質(当板)
スチール
穴径(Φmm)
当板:8
用途
工場内・駐車場・ガレージ等の柱。
注意
※ビス・ネジ関係は付属していませんので下地の状況に合わせご用意願います。
※コンクリート下地の場合はオールアンカーにて取付となります。
※個人宅への配送はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300