※寸法図

E3018A 面取柱用コーナーガード ヒナカ(旧:日中製作所) 57909243 E3018A 面取柱用コーナーガード ヒナカ(旧:日中製作所) 57909243 E3018A 面取柱用コーナーガード ヒナカ(旧:日中製作所) 57909243

面取柱用コーナーガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 イエロー 注文コード57909243 品番E3018A
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は色・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

面取柱へのリフト・車・台車からの柱保護に最適です。

材質軟質PVC樹脂 形状コーナー用 イエロー 長さ(mm)1000 材質(当板)スチール 穴径(Φmm)当板:8 用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。
注意
※ビス・ネジ関係は付属していませんので下地の状況に合わせご用意願います。
※コンクリート下地の場合はオールアンカーにて取付となります。
※個人宅への配送はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする