※寸法図

HNS-50VA-5P セーフティーコーナー(50×50) ヒナカ(旧:日中製作所) 57909469 HNS-50VA-5P セーフティーコーナー(50×50) ヒナカ(旧:日中製作所) 57909469 HNS-50VA-5P セーフティーコーナー(50×50) ヒナカ(旧:日中製作所) 57909469

セーフティーコーナー(50×50)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 57909469 品番 HNS-50VA-5P
参考基準価格(税別)¥117,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

建物内部、コーナー・柱・作業用通路での台車等の接触保護に最適です。

用途事務所内・工場内・駐車場・ガレージ等の柱。 付属品エンドキャップ2個付 材質耐衝撃性硬質樹脂(抗菌剤入) 長さ(mm)2500 形状コーナー用 寸法(mm)角:50×50 アイボリーホワイト
注意
※コーナー柱角より30mm以上に下地必要になります。
※コンクリート下地の場合はプラグアンカー、ビス止め併用取付となります。
※ビス・ネジ関係は付属していませんので、下地の状況に合わせご用意願います。
※個人宅への配送はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする