※寸法図
ヒナカ(旧:日中製作所)
ヒナカ(旧:日中製作所)の コーナーガード・クッション
ヒナカ(旧:日中製作所)の L字型
セーフティーコーナー(50×50)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
色
ライトベージュ
注文コード
57909505
品番
HNS-50VA-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥153,000
この商品は
色・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
建物内部、コーナー・柱・作業用通路での台車等の接触保護に最適です。
用途
事務所内・工場内・駐車場・ガレージ等の柱。
付属品
エンドキャップ2個付
材質
耐衝撃性硬質樹脂(抗菌剤入)
長さ(mm)
2500
形状
コーナー用
寸法(mm)
角:50×50
色
ライトベージュ
注意
※コーナー柱角より30mm以上に下地必要になります。
※コンクリート下地の場合はプラグアンカー、ビス止め併用取付となります。
※ビス・ネジ関係は付属していませんので、下地の状況に合わせご用意願います。
※個人宅への配送はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850