タンガロイ
内径用ホルダ A-SVZBR/L
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
勝手
左
左
右
シャンク径d(Φmm)
25
32
20
16
25
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57909555
品番
A25S-SVZBL16-D320
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
勝手
左
クランプシステム
スクリューオン式
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
5
切刃長さ(mm)
16.6
シャンク
油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
25
寸法l1(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります