曜日別特売

内径用ホルダ A-SVJBR/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合チップ正方形90°勝手注文コード57909634品番A32S-ASKNL12-D400
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
勝手クランプシステムダブルクランプ式適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0切刃長さ(mm)12.7シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)32寸法l1(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする