ボニートチェアキャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合カーペット床用 注文コード57909732 品番KTP-403-T1
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は適合3種類から選べます 他の種類を見る

ボニートチェアキャスター

用途オフィスチェア ボニートチェアシリーズ オプションパーツ 適合カーペット床用 対応製品対応チェア リエット・リエットR・ボニート・コルト 質量(kg)0.1 キャスター差込式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×45×86
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※数量(入り数、セット数)をよくご確認の上ご注文ください。
※オプションパーツは対応製品をよくご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様取付となります。
※WEB注文限定です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする